オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
ユニットエルボ内ネジ(ショート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50931660
品番
OK615A
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(Φmm)
13
用途
給水、給湯用のユニット用
仕様
ユニット継手
材質
青銅製
形状
エルボ
接続ねじ種類
RP×RC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材