オーミヤ
オーミヤの 継手・パイプ
オーミヤの 継手
オーミヤの 給水管継手
化粧プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50931696
品番
S96
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
呼び径(Φmm)
13
用途
不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用
仕様
黄銅継手
材質
本体:黄銅、カバー:SUS304
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材