樹脂管金具セット ねじノコ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50931714 品番NN-5010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本

用途追い焚き配管等で使用 仕様黄銅継手 材質黄銅 形状樹脂管金具セット 寸法10A 呼び径(B)1/2 呼び径(A)10 パッキンあり 接続ねじ種類G
注意
※10A架橋ポリエチレン管、10Aポリブデン管対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする