使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ
充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー
刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)
スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。
アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)
充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)
握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。
ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。