好川産業
好川産業の 金属素材
好川産業の 真鍮
好川産業の 真鍮丸棒
真鍮丸棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
500
寸法(Φ)
10
注文コード
50932019
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。
用途
金属加工、工作、DIY、補修
仕様
JIS規格品
材質
真鍮丸棒
長さ(mm)
500
質量(g)
330
寸法(Φ)
10