真鍮丸棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)500 寸法(Φ)28 注文コード50932064 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。

用途金属加工、工作、DIY、補修 仕様JIS規格品 材質真鍮丸棒 長さ(mm)500 質量(g)2620 寸法(Φ)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする