トッパークリアール
トッパークリアールの ラティス/デッキ/オーニング
トッパークリアールの ガーデニング用品
バージンコルクチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50932134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
観葉植物を自然の雰囲気で演出する、コルクで出来た園芸用品です。
用途
フラワーディスプレイ用品。ラン栽培をはじめ、ガーデニングのアクセントなど
材質
コルク
長さ(mm)
240
サイズ
小
外径(Φmm)
60〜70
注意
※自然素材につき形にバラツキ、多少の割れや欠けがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません