トッパークリアール
トッパークリアールの ラティス/デッキ/オーニング
トッパークリアールの ガーデニング用品
コルク粒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200g×5袋)
注文コード
50932238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
観葉植物を自然の雰囲気で演出する、コルクで出来た園芸用品です。
用途
フラワーディスプレイ用品。ラン栽培をはじめ、ガーデニングのアクセントなど
材質
コルク
質量(kg)
1/梱包
サイズ
大
粒径(mm)
5〜15
注意
※自然素材につき形にバラツキ、多少の割れや欠けがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません