曜日別特売
No.1360 磯替網EX ダイトウブク 50932974

磯替網EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード50932974品番No.1360
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途*ウキの回収ができる3段網目仕様 *ほつれにくいヘソなし半円型 *水切れの良いナイロンモノフィラメント網サイズ(cm)45深さ(cm)網:50
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする