ダイトウブク
ダイトウブクの 養殖資材/機器
ダイトウブクの 養殖用ポンプ
スーパーブク・ミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50933385
品番
No.132
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
*単一電池1個用コンパクトタイプ *強弱2段切替えスイッチ *防滴仕様
仕様
ストーン:Φ20mm
寸法(mm)
110x80x40
本体質量(g)
約158
連続使用時間(時間)
強:約24、弱:約48(アルカリ電池使用)
使用電池
単一電池1個使用(電池別売)
送風量
強:毎分約0.6L/分、弱:毎分約0.4L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
防滴
ハンガータイプ
裏面:有
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。