ダイトウブク
ダイトウブクの 養殖資材/機器
ダイトウブクの 養殖用ポンプ
ハイパーエアーポンプ HA-1800
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50933410
品番
No.182
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
*活きアジ、おとり鮎に最適な毎分約1.8Lのハイパワー *連続運転約60時間 *雨天時でも安心な防滴仕様
仕様
ストーン:プラストーン50mm
寸法(mm)
142x77x42
本体質量(g)
約171
連続使用時間(時間)
約60(使用容器20L以下・水深20cm以下・付属プラストーン・アルカリ電池使用時)
使用電池
単一電池2個使用(電池別売)
送風量
毎分約1.8〜1.5L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
防滴
ハンガータイプ
裏面:有
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。