ランドリーカート メイドカート 台車

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50935029 品番-
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ホテルや温浴施設などで利用され、洗濯物を運搬するための移動可能なカートです。
車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。
コンパクトに折りたたむことが可能です。
シートは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。
組立式

仕様バッグ2つ付き 材質スチール、ポリエステル 幅(cm)90 高さ(cm)87 奥行き(cm)57

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50935029
2025-09-23
用途:
ゴミ回収用として
サービス業

サイズも丁度良く、折り畳み出来て大変便利です!活用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする