EC 軽量シャッター式風呂フタ M12ーBL EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ブルー ミエ産業 50935196 EC 軽量シャッター式風呂フタ M12ーBL EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ブルー ミエ産業 50935196 EC 軽量シャッター式風呂フタ M12ーBL EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ブルー ミエ産業 50935196 EC 軽量シャッター式風呂フタ M12ーBL EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ブルー ミエ産業 50935196

EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50935196 品番EC 軽量シャッター式風呂フタ M12ーBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。
メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量

寸法(幅×長さ)(mm)1240×700 用途シャッター式(風呂ふた) 材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)1240 材質(本体)ポリスチレン樹脂 質量(g)(約)1400 加工軟質素材:防カビ加工 材質(キャップ)ポリスチレン樹脂 耐熱温度(℃)70 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×700×8 色(本体)ブルー
注意
※使用上のご注意:
※購入直後は折りたたみくせが残っていることがありますが、徐々に解消していきます。
※使い始めに素材特有のにおいがする場合がありますが、気になる場合は陰干しなど日陰に放置しにおいが消えてからご使用ください。
※お手入れについて:風呂ふたを洗う時には中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗剤、漂白剤、カビ取り剤、および歯磨き粉、固いたわし等は、風呂ふたを傷めますので絶対にし使用しないで下さい。いつも濡れたままの状態ではカビが発生しやすくなります。ときどき陰干しをしてください。
※塩素系殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)についてのご注意:塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)にご使用されますと風呂ふた表面の荒れ、退色などの変化を生じるおそれがありますので、ご使用をお避けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする