YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ガス用品
シングルバーナースタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50936490
品番
SBH-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シングルバーナーがもっと活躍するマルチなスタンド。コンパクト収納可能。ソロキャンプにも最適。
用途
キャンプ、アウトドアなどに。キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/BBQ/バーベキュー/バックパック/クッカー/キャンプグッズ/テラス/庭/釣り/ソロキャンプ/焚き火/シングルバーナー
材質
金属(スチール)
質量(kg)
0.7
タイプ
ハイタイプ
寸法(幅W×高さH)(cm)
34×17×16
寸法(幅W×奥行D)(cm)
天面:21×16
注意
※シングルバーナー及びガスボンベ、その他器具は別売りになります。