シングルバーナースタンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50936499 品番SBW-45
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シングルバーナーがもっと活躍するマルチなスタンド。コンパクト収納可能。ソロキャンプにも最適。

用途キャンプ、アウトドアなどに。キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/BBQ/バーベキュー/バックパック/クッカー/キャンプグッズ/テラス/庭/釣り/ソロキャンプ/焚き火/シングルバーナー 材質金属(スチール) 質量(kg)0.9 タイプワイドタイプ 寸法(幅W×高さH)(cm)45×19×16 寸法(幅W×奥行D)(cm)天面:36.5×19
注意
※シングルバーナー及びガスボンベ、その他器具は別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする