YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の バーベキューコンロ/グリル
クイックBBQコンロ 収納バッグ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50936508
品番
QB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
持ち上げるだけでクイック設置。折りたたむと薄型収納。ステンレスでサビにくい。便利な収納バッグ付き。
用途
キャンプ、アウトドア、バーベキュー、ピクニック、レジャーなどに。キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/BBQ/バーベキュー/バーベキューグリル/バーベキューコンロ/ステンレスコンロ/コンパクト/薄型/軽量
材質
金属(ステンレス)
質量(kg)
1.9
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×215×20
寸法(幅W×高さH)(cm)
32.5×21.5×14.5