Open Toaster 4枚焼き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50936727 品番 YTU-DC130(CB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

分解して庫内を隅々までお手入れできるオーブントースター。前扉を外せるだけではなく、背面が開閉式のため、お掃除しにくかった汚れも簡単にお手入れが可能。
庫内は食パンが4枚焼ける広々サイズ。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿はいります。
温度調節機能と30分までタイマー設定できるため、さまざまな料理を楽しめる。パンくずトレイ、焼き網、受け皿は丸洗い対応。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。

用途トースト、もち焼き、冷凍食品のあたため、オーブン料理に。オーブントースター/温度調節/ロングタイマー/パン焼き/食パン/山型パン/山形パン/餅焼き/バターロール/クロワッサン/クッキー/フライ/ホットドック/切りもち/ポテト/チキンナゲット/ピザ/冷凍食品/焼き芋/焼いも/温め/4枚焼き/小型/コンパクト/おしゃれ/シンプル/分解できる/オープントースター/OPENトースター/OPEN/トースター/OPEN/TOASTER/OPENTOASTER/ギフト/贈答品/プレゼント/一人暮らし/新生活/かわいい 付属品焼き網、受け皿、パンくずトレイ 仕様(トースト)4枚 質量(kg)3.9 グレージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 電源コード(m)約1 ヒーター石英管ヒーター/上1本、下2本 温度調節範囲(℃)80〜250 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23 タイマー最大30分
取扱説明書:(1.89MB)

商品説明動画

オープントースター YTU-DC130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする