AW-T450 吸着トッパーコルク コルク床材 東亜コルク 50936797 AW-T450 吸着トッパーコルク コルク床材 東亜コルク 50936797 AW-T450 吸着トッパーコルク コルク床材 東亜コルク 50936797 AW-T450 吸着トッパーコルク コルク床材 東亜コルク 50936797 AW-T450 吸着トッパーコルク コルク床材 東亜コルク 50936797

吸着トッパーコルク コルク床材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)450 注文コード50936797 品番AW-T450
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る

こども園・図書館などで使用されている床専用コルクを使用しています。
プロの床職人さんでしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。
裏面に付いている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。部分張り替えも簡単です。
既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。
特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりに優れた商品です。

用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。 長さ(mm)450 幅(mm)150 厚さ(mm)5
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※フローリング下地の上から貼り付けてください。
※吸着テープは繰り返し貼り付けることができますが、ほこりが付くと粘着力が低下します。
※コルク製品は天然素材のため、色柄に多少の違いがあります。温度・湿度により伸縮があります。
※お手入れは掃除機やモップを使用してください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。
※窓際ではブラインドやカーテンなどで直射日光をさけてください。褪色する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする