東亜コルク
東亜コルクの 内装資材
東亜コルクの カーペット・フロア
東亜コルクの タイルカーペット
吸着トッパーコルク コーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50936815
品番
BC-8-T
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
吸着トッパーコルク専用のコーナー材です。
裏面に吸着テープが付いているため簡単に施工できます。
用途
リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
長さ(mm)
88
幅(mm)
33
厚さ(mm)
8
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※フローリング下地の上から貼り付けてください。
※吸着テープは繰り返し貼り付けることができますが、ほこりが付くと粘着力が低下します。
※コルク製品は天然素材のため、色柄に多少の違いがあります。温度・湿度により伸縮があります。
※お手入れは掃除機やモップを使用してください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。
※窓際ではブラインドやカーテンなどで直射日光をさけてください。褪色する恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1以上のご注文
お送りできません