アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの デスク周辺用品
アイリスチトセの 机上ラック
事務用デスク_FREI机上棚
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50938258
品番
IC-FRE-机上棚両面W1000OW
参考基準価格(税別)
¥218,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
オプティホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×420×20
総耐荷重(kg)
20
材質
材質(天板):メラミン化粧板、材質(フレーム):スチール
寸法(奥行D×高さH)(mm)
420×20
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません