アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの オフィス用チェア(OAチェア)
アイリスチトセの メッシュチェア
オフィスチェア_タスクチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック/Fブラック
注文コード
50942160
品番
TSQ-F-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,600
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック/Fブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×575×900-980(S450-530)
材質(座面)
ファブリック
材質(背)
ファブリック
キャスター
あり
肘掛
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50942160
TSQ-F-B
21182098
TSQ-F
タスクチェアローバック(配送組立サービス付)
アイリスチトセ
1脚
¥
51,980
税込
¥
57,178
注文コードが変更になりました
50942160
TSQ-F-B
21182064
TSQ-F
タスクチェアローバック
アイリスチトセ
1脚
¥
51,980
税込
¥
57,178
注文コードが変更になりました