SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI サンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50949675
品番
SI2405AM
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
軽量タイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
用途
金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業
仕様
シングル回転式
トラスコ品番
857-7735
全長(mm)
145
質量(kg)
1.05
タイプ
バーティカル形状
全高(mm)
145
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.23
ホース取付口
Rc1/4
使用ペーパー
マジックシートタイプ