SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
857-7738
注文コード
50949684
品番
SI31186AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵機能付きです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
用途
パテ研磨
トラスコ品番
857-7738
セット内容
吸じんホース、吸じん袋
全長(mm)
296
質量(kg)
2.11
タイプ
吸じん
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
150
空気消費量(m
3
/min)
0.24
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
6
使用ペーパー
マジックシートタイプ