※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エンドロックシリンダ CBG1Fシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
190
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
50950435
品番
CBG1FA40-190J-HL
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(A) エアクッション
ロックの位置
(H) ヘッド側
ストローク(mm)
190
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード