DR36-08 イージーアップテント ドリーム イージーアップ 50950585

DR36-08 イージーアップテント ドリーム イージーアップ 50950585 DR36-08 イージーアップテント ドリーム イージーアップ 50950585 DR36-08 イージーアップテント ドリーム イージーアップ 50950585

イージーアップテント ドリーム

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50950585 品番DR36-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりサイズの「日除け」モデルです。
フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。
テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。
収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。

ブルー 寸法(cm)240×360 仕様UVカット率:99%、防水性、防炎性、天幕生地:250デニール 材質(天幕生地)ポリエステル100%、(フレーム)スチール/黒粉体塗装 質量(kg)25 規格日本防災協会 防災製品 認定品 全高(cm)281・288.5・296(3段階) 収納寸法(mm)250×300×1250 脚高(cm)186・193.5・201(3段階)
注意
※イージーアップテントは、簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50950567
2021-04-29
用途:
イベント
学校法人馬場学園 だいわ幼稚園 様 (教育・研究機関)

扱いやすく斜面でも足の高さが調整できるので安定する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする