配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)
税込¥35,178〜
¥31,980〜
蛍光灯20Wの常夜灯付から取替ましたが、照度的には充分です。
出来れば常夜灯用の豆電球を搭載できればと望みます。
省エネのうえ 明るさは、蛍光灯25ワット以上あります。パナソニックなので、品質も安心 購入できて よかったです
VAケーブルの接続も簡単で作業は、説明書を読み始めてから10分程度で終了しました。
デザインも良く、妻は大満足です。
15Wの蛍光灯を使っていましたが本体が故障したので交換のために購入。
サイズ的にはほぼ同等で取り替えてみて明るさが5割増しくらいになりました。
こじんまりしている割には、明るく、とても良いです。取り付けは電気屋さんに頼みましたが、簡単に、取り付けられました。
古い蛍光灯を更新しました。
省電力で明るさ・照射範囲は申し分なく、コンセントが一口あるのが何気に便利です。
スイッチONで即点灯するLEDの特性が意外と心地良いです。これまでの蛍光灯ではチカチカっと点滅してからの点灯でしたので、レスポンス良く目に刺激もない。交換して良かった。