曜日別特売
JTSL-L5-33-DJ ロッカー_L扉3列3段ダイヤル錠トレー付き D515 アイリスチトセ 50950824

JTSL-L5-33-DJ ロッカー_L扉3列3段ダイヤル錠トレー付き D515 アイリスチトセ 50950824
JTSL-L5-33-DJ ロッカー_L扉3列3段ダイヤル錠トレー付き D515 アイリスチトセ 50950824
JTSL-L5-33-DJ ロッカー_L扉3列3段ダイヤル錠トレー付き D515 アイリスチトセ 50950824

ロッカー_L扉3列3段ダイヤル錠トレー付き D515

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
Lグレ
内容量1台注文コード50950824品番JTSL-L5-33-DJ
参考基準価格(税別)¥268,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
Lグレ材質(本体)スチールタイプ9人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1780材質(扉)ポリカーボネートダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1780
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする