真空保存袋

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 50951626 品番 DH-2059
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。

寸法(mm)200×220 材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン サイズS 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30〜80、(袋・内側)-30〜80、(脱気バルブ・外側)-30〜60、(脱気バルブ・内側)-30〜60、(ジッパー部)-30〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50951635
2023-03-04
用途:
食品冷凍保存
ウネヤ工業 様 (製造業)

脱気後に空気が入ってしまう。何度試みても他の袋にしても変わらない。

1人が参考にしています
対象商品:
50951626
2022-11-05
用途:
食品の保存
イーストヒルズ管理組合 様

量的に多い 食品の 長期保存。 犬の餌とか開封して 空気に触れると変色する物とか 非常に便利に使用しています。時々 ポンプが見つからない時が有るので 予備用として ポンプ付を 何回かかいました。我が家の必需品です。

対象商品:
50951626
2022-02-14
用途:
フードセーバーポータブル用に

排気口サイズがぴったり一致しました。純正品より抜気が早い気がします。
単価も安いので気軽に使えます。

対象商品:
50951626
2021-11-14
用途:
厨房での食品保存
医療・福祉・介護関連業

なかなか良いと思う、箱型の真空容器も使用しているが
嵩張ることが多いので、袋は使いやすい

対象商品:
50951626
2020-09-20
用途:
開封した食品の酸化防止と手作りセミドライフルーツの保存
サービス業

数回使用できそうなので、購入してみました。すぐ空気が入ってしまう袋と、効果が持続する袋が混在していました。リピートはしませんが、1回限りでつかうぶんには良いかもしれません?

1人が参考にしています
対象商品:
50951635
2020-03-01
用途:
ゴム部品の保存に
その他業種

ゴム製のOリング等をこの袋に詰め、空気を抜き光の入らない容器に入れて保存しています。
電動バキュームポンプが無くても行えるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
50951626
2019-02-08
用途:
食材や加工済食材および調理済み料理等の保存。
フランス料理 パパノエル 様 (飲食業)

ランニングコストに目を瞑れば、もっとも簡単に導入できる真空パック。
開封後も、もう一度真空保存出来るのが嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
50951635
2017-11-01
用途:
食材保存に使用。
製造業

空気を抜いての保存には満足しています。
が、形状に改善を希望します。
空気を抜いた状態では、非常に硬くなります。
袋のコーナーは硬く尖った状態になります。
丸くカットされていると、更にベターなのですが。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする