おしっこ垂れ防止テープ幅広

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:アクリル レーヨン ポリエステル粘着剤:アクリル系 注文コード50952755 品番AF-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

便器のフチを垂れるおしっこモレを吸い取ります。

材質
本体:アクリル レーヨン ポリエステル
粘着剤:アクリル系
使用場所トイレ 仕様フラワーピンク・フラワーブルー各2枚 寸法(mm)60×500

商品説明動画

おしっこ垂れ防止テープ t&v サンコー(SANKO)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-23
用途:
トイレの尿だれ止め。
東京LS通信株式会社 様 (製造業)

商品裏側のシールが基本的に粘着力が無い。そのままでは”ホトンド使えない”事を購入してから判りました。便座には張り付かないです。

1人が参考にしています
対象商品:
68768787
2022-06-23
用途:
トイレ便器のからの水漏れ工事
建設業・工事業

トイレ床の汚れが気になる方への おすすめ商品です。
意外と、便器の縁から、垂れている事を認識していない方が多いので、
喜ばれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする