Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
リセルバLX バススツール40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50952834
品番
30745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりやさしい座り心地を追求しました。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン、アルミ、他
寸法(mm)
400×335×435
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100