曜日別特売
AGB50KN ニチバン あかぎれ保護バン 関節用 ニチバン 50952904

ニチバン あかぎれ保護バン 関節用

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード50952904品番AGB50KN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。
透湿性があるからムレずに適度なうるおい。
つけていてもゴワゴワ感がない。
粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)

寸法(mm)20×70タイプ関節用テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)70種別関節用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50952904
2024-02-06
用途: 水仕事時
サービス業

水に強くて、アカギレの悪化を防ぐので、大変助かります。
毎日10枚ほど使うので、大量パックが欲しいです。

対象商品 : 50952904
2021-10-27
用途: 野菜パッケージ
農・林・水産業

仕事で野菜を扱うので涼しくなるとあかぎれが一気にひどくなります。
これはスポッと抜けることがないので必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 50952904
2021-12-21
用途: 野菜パッケージ
農・林・水産業

冬のあかぎれの必需品。
毎年リピ買いしています。
爪の際が割れてくるので、予防のためにも貼ってます。
スポッと抜けないのが気に入ってます。

対象商品 : 50952904
2019-05-31
用途: 洗剤荒れの手当に

フィルムタイプに比べるとややめくれにくく、医療テープより柔らかい。2日くらいは貼りっぱなしで水仕事ができます。

対象商品 : 50952904
2019-08-08
用途: 建設業
株式会社大和工務店建設業・工事業

とても使いやすくてリピ買いしてます。消耗品なので安く買えるのでいつもモノタロウで購入してます

1が参考にしています
対象商品 : 50952904
2018-01-11
用途: 関節の保護

ロール状の保護テープより手間無く張れる。剥離紙が3分割になっているので貼りやすい。

対象商品 : 50952904
2020-01-02
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

野菜の袋詰めでかなり指先や関節が荒れてしまいます。
普通の絆創膏だとスポッと抜けてしまい、最悪異物混入になってしまうので困っていました。
これを試したら、ゆがんでもズレてもポロッと剥がれることはなく、1日持つことが多いです。
剥がすと黒い粘りのある汚れがなかなかしぶといですが、そのおかげで指の痛みも軽減されてます。
個人的な感想ですが、指先用や巻きテープのものより、この関節用を指先にしてそれを抑えるように1~2枚巻き付けるのが一番頑丈なので、1回で数枚使うためこの50枚じゃないとすぐ終わってしまいます。

対象商品 : 50952904
2017-07-24
用途: 印刷業

インク、紙の扱いなどで指の傷を保護、手当で使っています
違和感なく手先が使え 痛みも和らげ、保湿効果があり
ずーと使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする