(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50952956 品番NBRC390
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。
プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。
プッシュボタンは押しやすい凸形状です。
指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。
リペアキットおよび補修部品を設定しています。

差込角(sq.)9.5 全長L(mm)125 種別コンパクト 軸径(Φmm)13 質量(g)120 寸法B(mm)22 寸法T(mm)11 送り角度(°)4
注意
※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50952956
2022-12-16
用途:
バイクメンテナンス
製造業

信じられない大きさ。ネプロスのラチェットは、コマの脱着用ボタンがお気に入り。ネプロス誕生時から普通サイズを愛用していて、今回狭いところ用として買い増ししました。海外超有名メーカーよりこちらがおすすめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする