HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式ハンマードリル
14.4Vコードレスロータリーハンマドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50953017
品番
DH14DSL(NN)(L)
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ。
電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
-
穴あけ能力(mm) コンクリート
3.4〜16
穴あけ能力(mm) 木工
18
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
長さ(mm)
276
幅(mm)
67
高さ(mm)
250(蓄電池装着時)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
適合バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
色
アグレッシブグリーン
タイプ
本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・ケース別売。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50953017
DH14DSL(NN)(L)
64384399
DH18DPB(NNK)
18V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(旧:日立工機)
1台
¥
33,980
税込
¥
37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)