HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
ハンマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50953044
品番
H60MEY
参考基準価格(税別)
¥163,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。低振動システム「UVP」搭載。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1500
打撃数(min
-1
[回/分])
1500〜2100
コード長さ(m)
2心・5
シャンク形状
SDSマックスシャンク
質量(kg)
12.2(コードを除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
26.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※インバータ制御のないエンジン発動機でも使用可能です。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。