電気ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50953227 品番G13SP 1Φ200V
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スーパーワッシャ採用。

付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相200 電源(V)単相200 電流(A)4.5 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 長さ(mm)370 幅(mm)- 高さ(mm)75(ギヤカバー) 質量(kg)2.4 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 タイプサイドハンドル付 消費電力(W)860 最大出力(W)1280 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする