HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50953236
品番
G15SP1Φ200V
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能。
スーパーワッシャ採用。
電源(V)
単相200
電流(A)
5.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
長さ(mm)
391
幅(mm)
-
高さ(mm)
75(ギヤカバー)
質量(kg)
3.2
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
150
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
タイプ
サイドハンドル付
電圧(V)
単相200
消費電力(W)
1050
最大出力(W)
1650
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※プラグ不付。