CD7SA(N) チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 50953342 CD7SA(N) チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 50953342 CD7SA(N) チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 50953342

チップソーカッタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50953342 品番CD7SA(N)
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

小型・軽量。
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。

ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番64-7055-29
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※チップソー別売。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50953342
2023-05-14
用途:
鉄板の切断に
マツバラ工芸 様 (製造業)

鉄板の切断に今までグラインダーで作業していましたが、今回このチップソーカッターを購入し作業したところ、スムーズに切れて、作業効率が上がりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする