HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バッテリー・充電器
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50953954
品番
UC10SL2
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器
2重の充電停止機構採用
トラスコ品番
495-7865
質量(kg)
0.35
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
単相交流100
充電時間
BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分
充電器電圧(V)
10.8
充電時間(分)
1.5Ah:約30
適合バッテリー
リチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。