充電器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様冷却機能なし 注文コード50953997 品番UC18YKSL
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

3重の充電停止機能採用
低用量電池におすすめなシンプルモデル

仕様冷却機能なし 質量(kg)0.35 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)単相交流100 充電時間(分)1.5Ah:約40、5.0Ah:約150 アズワン品番65-0294-69 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
バッテリー充電時
製造業

急速充電はできないが、バッテリーを複数持っていれば使用上特に問題はない。
予備のバッテリーがない方は、急速対応の充電器の方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50953997
2022-05-17
用途:
電動工具の充電
及川 様 (金融・保険業)

値段が安いので普通充電のみで、急速充電は出来ないため、即応性は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする