糸のこ替刃

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 50954137 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
用途糸のこ替刃 材質炭素鋼 全長(mm)170 種類細目(薄い木材用) 入数(枚)5 山数28
注意
※作業中は、作業メガネなどの安全具を必ず使用し、安全作業を心がけてください。刃を無理にねじると破損の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50954155
2018-01-19
用途:
アルミのカット

アルミの板材カットに使用しています。糸鋸の懐が大きく刃の部分が長いので、直線カット以外にも使いやすいです。切れ味は良く切り口は比較的綺麗ですが刃跡の凸凹は残ります。緩やかなカーブをつけたカットもできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする