鉄工用ドリル刃セット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50954173 品番GTNDS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。

材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C) 用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか確認してください。軍手などの手袋は回転部に巻きこまれる恐れがありますので、着用しないでください。ドリル刃は、インパクトドライバーでご使用の場合は、軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。ドリル刃は用途以外または熱処理を施した鋼材には使用しないでください。また、アクリルやスチロール系樹脂など、薄くて割れやすい素材には使用しないでください。木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズに行なえない場合があります。特に3mmまでのドリル刃は、強く押しつけて使用すると折れやすくなりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50954173
2021-07-15
用途:
ボルトの下穴開け

ボルトが折れたり、鉄板をボルト止めする時のあなあけなどで使用。
押さえて使うとすぐに焼けて使えなくなります。
価格も安いので、ガンガン研いで使ってます。
とにかくサイズを揃えたい時にセットで購入し、折れたり短くなったりしたら良い物と交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
50954173
2020-07-18
用途:
額縁の作製など そのほか穴あけには重宝しています。
サービス業

今回は、予定した種類のドリル刃で環なかったですが使用に問題ないのでこのまま使用いたします。

対象商品:
50954173
2020-01-16
用途:
リフォーム等
不動産業

とりあえず工具箱に入れとくセットを探してましたが金額・品質的にもバランス良いです。

対象商品:
50954173
2019-08-22
用途:
DIY
その他業種

よく使うドリルの刃が10種類セットになってこの値段なのでお買い得でした。
インパクトドライバーで使用していますが、商品説明に「必ずインパクトのかからないように」と、注意書きがあるので、インパクトがかからないように使っています。普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
50954173
2018-11-19
用途:
室内物干し天井取付け時の下穴開け
建設業・工事業

安くてサイズも豊富、満足。ケースのバリが少し気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする