アイリスチトセ
事務用デスク_50Xシリーズ平デスク(H720)・センター引出し付き
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
幅(mm)
1100
800
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
色
ペールアルダー/ホワイト
ホワイト/ホワイト
ペールアルダー/ホワイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50954367
品番
TC50XBH-117H□□
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
色
ペールアルダー/ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×700×720
幅(mm)
1100
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板
脚間隔(mm)
1013
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません