鉄工用ドリル刃

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50954417 品番 GTTD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。

全長(mm)約68 刃先径(Φmm)1.5 用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 溝長(mm)2.0 シャンク径(Φmm)6.35 ドリル径(Φmm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
注意
※ご使用前に点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか確認をしてください。インパクトドライバーでご使用の場合は、軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。用途以外のステンレスなどには使用しないでください。またアクリルやスチロール系樹脂など、薄くて割れやすい素材には使用しないでください。強く押しつけて使用すると折れやすくなりますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50954435
2025-11-27
用途:
電動ドライバーのセットのドリル刃が 折れて 探してました
その他業種

よく使うパーツ 細く ビスを打つ前に 穴を開けるのに 使い良い

対象商品:
50954417
2023-03-21
用途:
燃料コック加工
卸売・小売業

バイクの燃料コックのオーバーホールに使用しました。
リベットの代わりにビスを打ち込む際の下穴開けに使いましたが、キレイに加工出来ます。低価格も魅力で次回もリピートするつもりです。

対象商品:
50954478
2022-02-09
用途:
小屋作りのビス穴下地
農・林・水産業

切れ味が良く、作業がはかどります、多少の反りでも折れたりしないですよ。

対象商品:
50954417
2021-11-04
用途:
穴加工
製造業

低価格なのが一番の魅力でした。切れ味も全く問題ありません。

対象商品:
50954417
2021-06-12
用途:
穴開け。
オートショップムラヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安い。こういう小さいのは丈夫に作ったところでしょせん消耗品。安いのはありがたい。また、大きさの種類が豊富で1個ずつ個別に購入できるのもありがたい。

対象商品:
50954417
2021-10-30
用途:
穴あけ

安いのに切れ味が良いと思います。とても満足です。リピートします。

対象商品:
50954426
2021-11-04
用途:
折れたボルトはずし
アクアカーサービス合同会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンスは良い。是非またよろしくお願いします。

対象商品:
50954417
2021-08-06
用途:
穴明け
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

細井キリが他社にあまり無いのでたすかる。安価で良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする