GTTD-30 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL 50954453

GTTD-30 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL 50954453
GTTD-30 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL 50954453

鉄工用ドリル刃

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)3
ドリル径(Φmm)3.0
全長(mm)約87
溝長(mm)35
内容量1本注文コード50954453品番GTTD-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。全長(mm)約87刃先径(Φmm)3材質HSS鋼溝長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)3.0六角軸対辺(mm)6.35
注意
※ご使用前に点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか確認をしてください。インパクトドライバーでご使用の場合は、軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。用途以外のステンレスなどには使用しないでください。またアクリルやスチロール系樹脂など、薄くて割れやすい素材には使用しないでください。強く押しつけて使用すると折れやすくなりますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50954435
2025-11-27
用途: 電動ドライバーのセットのドリル刃が 折れて 探してました
その他業種

よく使うパーツ 細く ビスを打つ前に 穴を開けるのに 使い良い

対象商品 : 50954417
2023-03-21
用途: 燃料コック加工
卸売・小売業

バイクの燃料コックのオーバーホールに使用しました。
リベットの代わりにビスを打ち込む際の下穴開けに使いましたが、キレイに加工出来ます。低価格も魅力で次回もリピートするつもりです。

対象商品 : 50954478
2022-02-09
用途: 小屋作りのビス穴下地
農・林・水産業

切れ味が良く、作業がはかどります、多少の反りでも折れたりしないですよ。

対象商品 : 50954417
2021-11-04
用途: 穴加工
製造業

低価格なのが一番の魅力でした。切れ味も全く問題ありません。

対象商品 : 50954417
2021-06-12
用途: 穴開け。
オートショップムラヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

安い。こういう小さいのは丈夫に作ったところでしょせん消耗品。安いのはありがたい。また、大きさの種類が豊富で1個ずつ個別に購入できるのもありがたい。

対象商品 : 50954417
2021-10-30
用途: 穴あけ

安いのに切れ味が良いと思います。とても満足です。リピートします。

対象商品 : 50954426
2021-11-04
用途: 折れたボルトはずし
アクアカーサービス合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスは良い。是非またよろしくお願いします。

対象商品 : 50954417
2021-08-06
用途: 穴明け
株式会社喜田アイデイア製造業

細井キリが他社にあまり無いのでたすかる。安価で良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする