メイン

GTGS-50 グルーガン用スティック WIZ'A 50954627 GTGS-50 グルーガン用スティック WIZ'A 50954627 GTGS-50 グルーガン用スティック WIZ'A 50954627 GTGS-50 グルーガン用スティック WIZ'A 50954627

グルーガン用スティック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 50954627 品番 GTGS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。

主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 用途ホビーや修理などの接着 危険物の類別非危険物 直径×長さ(mm)7.5×100 主なワークパーツ
注意
※誤って熱い接着剤に触れてしまった場合は、接着剤を取り除こうとせずにすばやく冷水に浸してください。温度が高くなる恐れがある場所でも接着はお止めください。接着面が剥離する恐れがあります。(耐熱温度約65℃)強度を必要とする接着は、他の方法で接着してください。一度挿入したスティックは抜き取らないでください。再度のヒーティングで使用可能です。色つきのグルースティックを使用の際、違う色のスティックに変える時に約1本分程、色が混ざって吹出されます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50954618
2019-04-23
用途:
歯科技工用石膏模型の上下を仮着に使用
有限会社 DENTAL・M・TEC 様 (製造業)

接着力が良く、綺麗に剥がせるのがとても良く、模型も汚れないところが素晴らしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする