GREAT TOOL
GREAT TOOLの カッター
GREAT TOOLの 専用カッター
GREAT TOOLの ボルトクリッパー
ミニクリッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50954916
品番
GTMC-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
全長×幅W(mm)
約268×80
用途
軟鋼線材専用切断工具
質量(g)
約256
切断能力(mm)
軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
注意
※切断した材料や破損した刃先が飛散したり、切り口でケガをする恐れがありますので、作業時は保護メガネ、保護手袋を着用し、周囲の安全確認に十分注意して下さい。電流が流れているものには使用しないでください。切断能力範囲内でご使用ください。切断は必ず刃の中央から奥で行ってください。切断材料に対して刃が直角に入るように切断してください。刃先で切断したり、こじたりすると、刃先が破損しますので絶対に行わないでください。ご使用前に本体・刃部に磨耗・損傷・変形がないか点検をしてから使用してください。