WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ドライバー
WIZ'Aの グリップドライバー
ソフトグリップドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50954943
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。
先端形状
マイナス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
PP・TPR
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
約190
色
グリーン
質量(g)
約96
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
40
材質(軸)
Cr-V
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※本来の目的以外での使用はしないでください。使用前に割れ・ヒビが無いか確認してください。