※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)165チューブ内径(Φmm)40クッション(A) エアクッション注文コード50955125品番CBM2F40-165A-HN
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・クッションなど71種類から選べます他の種類を見る ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)