両口スパナレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50955424 品番OWS6-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)6×7 用途ボルト・ナットの締付け作業 材質CR-V 全長(mm)約128 質量(g)約24 二面幅(mm)6×7 商品構成単品
注意
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50955442
2017-10-31
用途:
車載工具に

私は8mm-10mmを注文したのです
届いた商品のラベルにも8mm-10mmと書かれているのです
しかし 現物は8mm-9mmなのです
たとえ安物の中国製でも
商品管理はしっかりしてほしいのです

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする