両口メガネレンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50955555 品番OFS12-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)12×14 全長(mm)約205 用途ボルト・ナットの締付け作業 材質CR-V 質量(g)約86 対辺寸法(mm)12×14
注意
※本来の目的以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50955598
2025-12-07
用途:
ジョグのリアホイール外しに使用
その他業種

2006年式ジョグのリアホイールを外すために購入しました!高トルクで締まってますが問題なく外せました!

対象商品:
50955598
2025-04-12
用途:
スクーターリアホイール脱着
その他業種

強力なトルクの掛かったナットでしたがしっかり外す事が出来ました!安くても良い商品だと思います!

対象商品:
50955537
2020-06-05
用途:
自動車メンテナンスで使用
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

日産車両メンテナンスで使用しました。16o]18oが必要です特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
50955573
2019-08-26
用途:
機械の組み立て
株式会社ジェガット 様 (運輸・通信業)

問題なく使用できました、とくに支障はありませんので満足しています。

対象商品:
50955537
2017-06-23
用途:
車両整備
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手にしっとりとした感じで、自然な感じがする
長さも太さもちょうどよい感じです

対象商品:
50955528
2018-04-12
用途:
バイク整備

メガネの縁がいびつで、中心になっていない。100均レベルの加工精度だ。
生産国表示をカタログに記載してほしい。安くても買うものと買わないものがある。100均で間に合うものはモノタロさんで、あえて買わない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする